ユーボン
ライティングコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
50870986
品番
LC-TW-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
より線/より線仕様。
仮設工事や照明配線等に最適です。
PSEマーク適合
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
20
長さ(mm)
(むき出し)9~11
適合電線
より線0.5~2.5mm
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表