ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの リピートタイ
リピートバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
50871205
品番
REP-140
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
長さL(mm)
140
束線径(Φmm)
(最大)32
材質
66ナイロン
色
黒
幅A(mm)
7.4