ユーボン
ユーボンの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユーボンの 面ファスナー
ユーボンの 固定用
両面テープ付きマジックテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50871223
品番
MJR-20-100
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質
ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)
20
色
黒
サイズ
幅 20mm×長さ 1m
タイプ
(剥離回数)1000以上
耐熱性
-30℃〜140℃(30分)
主なワーク
パーツ