理研製鋼
ノスドリル(大ノス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
50871225
品番
YLN 20.5
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
185
種類から選べます
他の種類を見る
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSS
直径(Φmm)
20.5
溝長(mm)
74
先端角(°)
118
全長L(mm)
134
柄径(Φmm)
12.7
ねじれ角(°)
40