画像準備中

リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50871318 品番38704-FF660 5P
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現

コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー 材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ) タイプ分岐用 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜70 定格32V(AC/DC)MA× 定格電流(A)7.0 MA× AWG(幹線側導体サイズ)16、(支線側導体サイズ)16 電線仕様2.5〜2.54Φmm 公称断面積(mm2)(幹線側導体サイズ)1.25、(支線側導体サイズ)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする