ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの 標準タイプ
結束バンド UB-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
寸法L(mm)
152
注文コード
50871677
品番
UB-HT150/500
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質
66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)
特性
難燃
寸法L(mm)
152
結束径(Φmm)
1.0〜36
仕様
ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)
-40〜85(常時)
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
6.1
寸法B(mm)
5.9
寸法C(mm)
4.4
寸法T(mm)
1.2