ユーボン
ユーボンの ビニールテープ
ユーボンの ビニールテープ一般用途
FITテープ(自己融着性絶縁テープ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
50871835
品番
FITテープ(3M-FIT)
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
絶縁・保護共用テープ。
ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ
ハロゲンフリー
優れた耐トラッキング性
黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途
ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
(特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。)
脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用
色
黒
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
ポリエチレン樹脂、ブチルゴム
規格
JCAA D 004
種類
自己融着
仕様
絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満
材質
粘着性ポリエチレン
伸び(%)
400
引張強度(N/10mm)
10