ユーボン
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(2本)
1袋(2本)
1袋(4本)
1本
収縮前内径(Φmm)
6.6±0.3
11.4±0.3
1.5±0.2
2.1±0.2
10.4±0.3
12.7±0.3
15.7±0.4
19.0±0.4
2.6±0.2
21.4±0.4
26.8±0.4
3.6±0.2
32.1±0.5
4.6±0.3
5.6±0.3
6.6±0.3
7.6±0.3
8.6±0.3
9.6±0.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
50872368
品番
UBV2-6.0B 6.0--3.00
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格
600V UL224
収縮前内径(Φmm)
6.6±0.3
定尺(m)
1.2
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮温度
90℃以上
収縮後内径(Φmm)
3
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
0.56