ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
50872422
品番
UBV4-4.0B 4.0-2.00
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
色
黒
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格
300V UL224
収縮前内径(Φmm)
4.4±0.25
連続使用温度(℃)
-55〜125
収縮温度
90℃以上
収縮後内径(Φmm)
2
収縮比
2:1
定尺(mm)
250
収縮後肉厚(mm)
0.25