熱風式リワークステーション

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50872623 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ON-OFF制御による温度管理が可能です。
温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。
バキュームピックアップ機能付です。
風量管理の簡単なフローメータ付です。
ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。

トラスコ品番849-7112 質量(kg)7.8 電源(V)AC100 消費電力(W)470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263 コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m 制御温度(℃)150〜550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする