LS-132 スムースカーテン ドレープ2 槌屋ヤック 50872867 LS-132 スムースカーテン ドレープ2 槌屋ヤック 50872867 LS-132 スムースカーテン ドレープ2 槌屋ヤック 50872867 LS-132 スムースカーテン ドレープ2 槌屋ヤック 50872867

スムースカーテン ドレープ2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50872867 品番 LS-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外からの視線や日射しをカット。
刺繍入りのベルト付きで、車内のドレスアップに。
睡眠時やプライバシーの保護等に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。

寸法(高さH×幅W)(mm)390×500(高さ方向対応寸法:370〜440mm) ブラック サイズS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50872867
2022-08-14
用途:
炎天下で駐車しておく必要がある仕事車の遮光に使用しました

ほぼ満足な商品ですが、カーテンがレール内のスライドが鈍いときがあることと、上側のカーテンが曲げられるアルミ製などでしたら完璧でしたので、星ひとつマイナスとしました。しかしコストパフォーマンスは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする