※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
盤用換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50872894
品番
PF-085C-D12A
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質
フレーム:樹脂、羽根:樹脂
タイプ
DCタイプ
定格電圧(V)
DC12
使用温度(℃)
-10〜+70
定格電流(A)
0.13
定格消費電力(W)
1.6
最大風量(m
3
/min)
0.93
入力端子
リード線
騒音レベル(dB(A))
約29
最大静圧(Pa)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。