日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
盤用換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50872937
品番
PF121T-2A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
付属品
フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質
フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
タイプ
特殊電圧タイプ
定格電圧(V)
AC230
使用温度(℃)
-30〜+60
定格電流(A)
0.11/0.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
16/13.5
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約43/46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。