理研製鋼
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
11.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長L(mm)
95
95
75
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50873045
品番
YSC 11.5
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSCo
直径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
35
先端角(°)
118
全長L(mm)
95
柄径(Φmm)
6.35
ねじれ角(°)
40