理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50873054
品番
YSC 12.0
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSCo
直径(Φmm)
12
溝長(mm)
35
先端角(°)
118
全長L(mm)
95
柄径(Φmm)
6.35
ねじれ角(°)
40