サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 立平葺屋根用部材
立平葺Aタイプ直付ソーラー金具
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50873427
品番
SF1AB2523-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
立平葺、嵌合式立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.7
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
端部
パネル高さ(mm)
39〜42
断面タイプ
NF