エバパワーブライト
エバパワーブライトの ライフジャケット
EX.48浮くローリングバックパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50873684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【バックパック】(表地)ポリエステル (裏地)アルミ蒸着フィルム (断熱材)発泡ポリエチレン / フレーム
質量(kg)
【バックパック】0.6 / 【ローリングキャスター】0.8
色
オレンジ
容量(L)
【バックパック】22(水20)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
41×30×19、(ローリングキャスター取付時)47×30×21、(持ち手引き上げ時/82)
ストラップ長さ(cm)
40〜77