SBK-460 ソフトバスケットLサイズ(穴あり) アイリスオーヤマ 50874048

ソフトバスケットLサイズ(穴あり)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50874048 品番SBK-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソフト素材のバスケットです。
軽いので持ち運びしやすく、様々な用途に使用できます。
やわらかな柔軟性のある素材なので片手で持つこともできます。
2016年の新カラーが追加になりました。

材質LLDPE ミモザイエロー 質量(g)750 容量(L)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50874032
2019-05-20
用途:
洗濯もの入れ
その他業種

形はしっかりしてますがソフトタイプなので落としたりつぶしたりしても大丈夫でした。穴あきタイプなので汗で塗れた物ものでも入れておけます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする