Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 診察・検査器具
Richell(リッチェル)の 輸血・採血・点滴関連
Richell(リッチェル)の 輸血・採血・点滴関連商品
ふかふかベビーバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50874059
品番
120391
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーが赤ちゃんをしっかりキャッチしずり落ちを防ぎます。
背中にぴったりフィットして、姿勢をキープします。
ひっかけフック付きなので、洗った後引っ掛けて乾かせます。お風呂デビューをやさしくサポート
仕様
K
材質
PVC(塩化ビニル樹脂・抗菌・防カビ剤入)
寸法(mm)
680×470×290
容量(L)
MAXライン位置/約10、満水時/25
適応身長(cm)
49〜66
アズワン品番
8-1859-31
適合年齢(歳)
新生児〜6ヶ月頃