成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、グリセリン、ワセリン、セテアレス-6、パルミチン酸ソルビタン、水添ナタネ油アルコール、セテアレス-20、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、エチルヘキシルグリセリン、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ジメチコン、水酸化カリウム、フェノキシエタノール、トコフェロール内容量(g)120アズワン品番66-0008-69適合年齢(歳)新生児~保湿成分セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル商品タイプコンパクトボトル