アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50874190
品番
CS PLUS 4 ECO
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。
フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。
仕様
4L
材質
PIR PP(再生ポリプロピレン)
容量(L)
4
規格
UN(国連)規格、ISO 23907-1:2019
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×167×247
アズワン品番
8-634-03