EVO 30 MONO ECO メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ アズワン 50874217

メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)上部/400×300×330・底部/337×235
上部/400×300×330・底部/337×235
上部/400×300×560・底部/340×230
内容量1個注文コード50874217品番EVO 30 MONO ECO
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940

製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。
堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。
フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。
MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。

仕様ECO シリーズ 30L適合耐貫通性基準:UN規格/3H2/Y 10 /S/tt(*)材質PIR PP (ポストインダストリアルリサイクルド ポリプロピレン)寸法(mm)上部/400×300×330・底部/337×235質量(kg)1.16容量(L)30最大積載量(kg)8.84アズワン品番8-574-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする