メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50874226 品番 EVO 50 DUO ECO
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。
堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。
使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。
MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。

仕様ECO シリーズ 50L 適合耐貫通性基準:UN規格/3H2/Y 15 /S/tt(*) 材質PIR PP (ポストインダストリアルリサイクルド ポリプロピレン) 寸法(mm)上部/400×300×560・底部/340×230 質量(kg)1.67 容量(L)50 最大積載量(kg)13.33 アズワン品番8-574-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする