TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 診察・検査器具
TAKIGEN(タキゲン)の 輸血・採血・点滴関連
TAKIGEN(タキゲン)の 点滴ガートル
ユニバーサルフック CP-947シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50874418
品番
CP-947-2
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。
PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。
臨床工学技士様のご要望により開発されました。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ばね/ステンレス鋼線(SUS304)、パッキン/EVA樹脂
質量(g)
26.5
パイプ径(Φmm)
適合:16〜19
引張荷重(N)
参考(初期値):20以上(Φ16mm光沢パイプ)
アズワン品番
66-0004-42