モニターストッパーフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50874436 品番LM-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モニターの背面と机を接着固定
ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易
長さ調整が容易

種別ストッパー 質量(g)約40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×42×14 構成本体 使用環境温度(℃)0〜40 質量(kg/本)対象物:25以下 アズワン品番64-0977-68 素材ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材 耐震性震度6強相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50874436 LM-401 26935956 LM-401 モニターストッパーフック リンテック21 モニターストッパーフック リンテック21 1本 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする