尚美堂
尚美堂の エプロン
尚美堂の 耐薬品エプロン
フジポリエプロン 袖付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50874506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
男性看護師にも対応できる身幅がワイドなタイプです。
袖口が親指フックタイプで着用中のズレを防ぎます。
★小箱を壁に掛ける事も出来ます。
仕様
フリー 親指フックタイプ
材質
PE(ポリエチレン・エンボス加工)
サイズ
フリー
タイプ
(袖口)親指フック
アズワン品番
66-0004-30
幅×丈(mm)
1050×1150