ドライ&ドライUP 2個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様NECO 注文コード50874610 品番39518-0
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック使用量を抑えたエコ仕様で、使用後にゴミがかさばりません。
湿気を吸うと徐々に膨らむ、圧縮包装容器を採用しています。

用途押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とり 仕様NECO 成分塩化カルシウム 寸法(mm)195×62×128 質量(g)810 除湿量標準(水換算):約1000mL アズワン品番66-0019-57 使用期間4〜8ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする