DR-453 カップホルダー 7オンス〜9オンス対応 ストリックスデザイン 50874617 DR-453 カップホルダー 7オンス〜9オンス対応 ストリックスデザイン 50874617 DR-453 カップホルダー 7オンス〜9オンス対応 ストリックスデザイン 50874617 DR-453 カップホルダー 7オンス〜9オンス対応 ストリックスデザイン 50874617

カップホルダー 7オンス〜9オンス対応

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50874617 品番DR-453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

約200mL〜270mLのカップに対応(※目安)。
お使いの紙コップなどに合わせてお使いいただけます。

材質スチロール樹脂 適合(紙コップ)7オンス〜9オンス 口径(Φmm)63 耐熱温度(℃)70 底径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火のそばに置かないでください。
※レモンなど柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
日常

7オンス〜9オンス対応が良くわからず購入。
使えるカップもあるが、でないものも。まああると便利か。

2024-10-22
用途:
紙コップに使用
運輸・通信業

結構フィットしてよかった。サイズが違っても使えるのがよいと思う。

対象商品:
50874617
2023-11-09
用途:
事務所共有備品

プラカップが高騰し入手しづらくなったので紙コップに移行中ですが、一番の問題は紙コップのままだとコーヒーなど入れると「熱い」ことでした。紙コップ2枚重ねをするシーンも見受けられたため、こちらのカップホルダーを購入してみました。おかげで紙コップ使用率上がりました。こんなに便利なものだとは知りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
50874617
2022-04-11
用途:
紙コップとセットで

あるとないとで大違い。紙コップ単独とでは安定性がまるで違います。コーヒーなど熱いものの時には特に。コップの形状に対して自由度が高いのも助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
50874617
2021-08-30
用途:
コーヒーを飲む時

紙コップはそのままでは変形したりするが、このホルダーは持ち易くシンプルなデザインで良いと思います。

対象商品:
50874617
2022-03-04
用途:
熱いコーヒーなど飲むとき
太陽ビルメン株式会社 様 (卸売・小売業)

初めて利用しましたがとても便利です。
最初は邪魔なだけだと思っていましたが使うとこんな便利なんだと実感しました。

対象商品:
50874617
2019-11-18
用途:
店頭での、お客様の対応に使用します
卸売・小売業

業務に使用する、9オンス紙コップのホルダーを
随分探しておりました。
サイトを拝見して、これしか無いと思いオーダーした結果、満足できる物でした。
消毒用アルコールにも、充分対応出来ます。
有り難うございました。

対象商品:
50874617
2018-12-24
用途:
接客時

プラスチック用のホルダーは、量販店等で手に入りますが、インナーカップ(中に入れるカップ)の単価も高く、使い捨てはもったいないです。
一般的な紙コップがインナーカップとして使え、使い捨てとして単価も安く、ゴミ処分も楽です。
紙コップ単体では、フニャフニャですが、ホルダーに入れるとしっかりします。
使用後も、ホルダーを重ねる事が可能で収納、見栄えもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする