ドライ&ドライUP 2個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様CONECOくん 注文コード50874619 品番39503-0
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック使用量を抑えたエコ仕様で、使用後にゴミがかさばりません。
湿気を吸うと徐々に膨らむ、圧縮包装容器を採用しています。

用途押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とり 仕様CONECOくん 成分塩化カルシウム 寸法(mm)122×191×71 質量(g)483 除湿量標準(水換算):約550mL(温度25℃、湿度80%の場合) アズワン品番66-0012-83 使用期間2〜5ヶ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態で異なります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする