- Hydro Ag+ アルコールクロス 高濃度タイプ 詰替用クロス 300枚入 富士フイルムメディカル 50874637

Hydro Ag+ アルコールクロス 高濃度タイプ 詰替用クロス 300枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(300枚)注文コード50874637品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も効果が持続します。
細菌だけでなく、ウイルスやカビなど、さまざまな微生物の増殖を抑制します。
同一箇所に繰り返し用いることで持続除菌効果が一層高まります。

用途
手がよく触れる環境表面の除菌・抗菌(ドア、机、ベッド周り、車いす、スイッチ類、手すりなど)
仕様アルコール濃度:0.8成分エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)クロス:140×250アズワン品番7-8452-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする