グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 手袋・マスク・感染予防
グローブマニア(川西工業)の 手袋 医療・検査用
プラスチックグローブ パウダーフリー 200枚入 2135シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
50874716
品番
2135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
超薄手仕上げで手にフィットし、素手感覚の使い心地です。
★サイズごとに箱の色を変えているため、使用現場で見分けやすいです。
内面にポリマーコート加工を施している為、着脱がスムーズです。
仕様
S
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
240
サイズ
S
箱寸法(mm)
220×125×85
アズワン品番
7-7029-01
注意
※1箱あたりの価格です。