TMKSBL4 まもっ茶手 抜管防止ミトン ナビス(アズワン) 50874725

TMKSBL4 まもっ茶手 抜管防止ミトン ナビス(アズワン) 50874725
TMKSBL4 まもっ茶手 抜管防止ミトン ナビス(アズワン) 50874725
TMKSBL4 まもっ茶手 抜管防止ミトン ナビス(アズワン) 50874725
TMKSBL4 まもっ茶手 抜管防止ミトン ナビス(アズワン) 50874725

まもっ茶手 抜管防止ミトン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50874725品番TMKSBL4
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お茶効果で消臭抗菌。
掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。

仕様小児用 キルティング・ブルー寸法(mm)230×140キルティング・ブルーアズワン品番8-8945-33洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可適合手首周(cm)10~14
注意
※静岡赤十字病院看護部様考案品です。
※1枚あたりの価格です。
※小児用の柄は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする