アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用袋類
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
50874847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
仕様
0.03mm厚 115×200 1000枚入
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
115×200
質量(g/枚)
1.27
アズワン品番
6-629-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。