アズワン
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2000枚)
1袋(1000枚)
1袋(2000枚)
1袋(500枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
寸法(mm)
75×150
75×150
75×150
100×170
90×150
100×250
115×200
100×200
75×90
115×250
130×200
130×250
90×200
140×200
760×900(ポリバケツ用)大
300×460
470×670
760×900
760×950
650×700(ポリバケツ用)中
320×450
150×250
150×300
450×670
355×450
230×350
255×400
380×500
550×900
330×450
165×280
215×350
90×170
280×370
260×400
205×310
330×380
180×300
190×310
100×150
125×200
255×350
180×320
205×300
150×310
260×370
215×330
200×325
300×450
280×390
280×410
125×250
150×200
180×280
75×130
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.05
0.1
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000枚)
注文コード
50874874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,861
販売価格(税別)
¥
3,510
バスケットに入れる
仕様
0.03mm厚 75×150 2000枚入
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
75×150
質量(g/枚)
0.62
アズワン品番
6-629-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。