曜日別特売
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50874899

- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50874899
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50874899
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50874899
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50874899

ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000枚)
寸法(mm)130×200
130×200
100×250
115×200
100×200
115×250
130×250
90×200
140×200
150×300
230×350
165×280
260×400
190×310
260×370
200×325
280×390
180×280
75×90
75×150
760×900(ポリバケツ用)大
300×460
470×670
760×900
760×950
650×700(ポリバケツ用)中
320×450
150×250
450×670
355×450
255×400
380×500
550×900
330×450
215×350
90×170
280×370
205×310
330×380
180×300
100×150
125×200
255×350
180×320
100×170
205×300
150×310
215×330
300×450
280×410
125×250
150×200
75×130
90×150
厚さ(mm)0.03
内容量1袋(1000枚)注文コード50874899品番-
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,531
販売価格(税別)
3,210
仕様0.03mm厚 130×200 1000枚入材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03寸法(mm)130×200質量(g/枚)1.44アズワン品番6-629-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする