ファイン[食品・飲料]
ファイン[食品・飲料]の 食事関連
ファイン[食品・飲料]の 食器 介護用
ファイン[食品・飲料]の 介護皿
レボUコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50875924
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鼻に当たらないようにコップの縁がカットされた、頭をまっすぐにしたままでも飲みやすいコップです。
嚥下障害の方の訓練用にも適しています。
取手は取り外しでき、360°の位置調節が可能です。
仕様
乾燥機:○
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ52×78
サイズ
小
容量(mL)
80
レンジ
×
耐熱温度(℃)
本体/100、取手/100
アズワン品番
8-2839-11