ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
ホータイ指サック 2本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
50876019
品番
H-2
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
包帯の上から被せ、水濡れや汚れを防止します。
根元を細く絞った、独自形状の包帯用指サックです。
仕様
B 男性親指以外
材質
天然ゴム
長さ(mm)
72
厚さ(mm)
0.25
内径(Φmm)
頭部:27.8、口元:18.5
規格
B、指目安:男性親指以外
アズワン品番
66-0004-52