サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 廃棄用品
サンコー(三甲)の 医療廃棄物容器
メディカルペール サンペール 本体 K#6Tシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50876055
品番
20074200WH101
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
液状及び泥状物の収納可。鋭利物の収納不可。
種別
K#6T
材質
PP(ポリプロピレン)
色
バイオハザードマーク:赤
容量(L)
5.6
外寸法(mm)
セット:234×168×246
アズワン品番
7-2454-02
有効内寸法(mm)
177×122×221
注意
※本体にフタは付属していません。