サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 廃棄用品
サンコー(三甲)の 医療廃棄物容器
メディカルペール サンペールK# 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50876125
品番
20290500WH101
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
仕様
サンペール 無地
種別
K#30
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
色
バイオハザードマーク:無地
容量(L)
28.7
外寸法(mm)
セット:420×280×416
アズワン品番
7-6889-01
有効内寸法(mm)
339×199×377
注意
※本体にフタは付属していません。