自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の スクラブ
スクラブ 男女兼用 WH11485Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50876177
品番
WH11485C-074
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップが首に当たらない衿部デザインです。
肩スナップ・肩・脇下に消臭・抗菌効果のあるテープをセットしています。28色展開と豊富なカラーバリエーション
色
サンオレンジ
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
4
アズワン品番
9-1161-03
素材
ツイル(ポリエステル100%)(帯電防止素材)
ポケット
左右脇(二重構造)、左胸