ワークサンダル 403323シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50876256 品番 403323
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

滑り止め効果の高い、特殊な凸凹形状ソールを採用しています。
耐滑試験(JIS8101:2006)の性能基準をクリアしています。
サンダル本体には抗菌加工を施しました。
甲とつま先は、水滴の侵入を防ぎ落下物から足を守るようしっかり覆いました。
サイドホールで通気性を確保し、深めのかかとで脱げにくくしました。
フィット感がアッブする取外しできるインソール付きです(水回りでは取り外してご使用ください)。

仕様26cm 材質甲/EVA、底/ゴム底(耐油性) 質量(g)570 サイズ(cm)26 アズワン品番8-086-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする