ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 血圧計
ナビス(アズワン)の 関連商品 血圧計
ナビス(アズワン)の カフ(腕帯)・ブラダー
リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
小児用
注文コード
50876579
品番
U1881NS-C12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
角が丸くなっています。
材質
カフ:ナイロン
タイプ
小児用
コネクタ形状
バヨネット
材質(ホース)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
9-1368-02
適合腕周(cm)
13.8〜21.5
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ真鍮
チューブ長さ(cm)
50