ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 血圧計
ナビス(アズワン)の 関連商品 血圧計
ナビス(アズワン)の カフ(腕帯)・ブラダー
リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50876588
品番
U1885NS-C12
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
角が丸くなっています。
材質
カフ:ナイロン
タイプ
成人用(小)
コネクタ形状
バヨネット
材質(ホース)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
9-1368-03
適合腕周(cm)
20.5〜28.5
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ真鍮
チューブ長さ(cm)
50