リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ大腿部用 注文コード50876658 品番U1884NS-C12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
角が丸くなっています。

材質カフ:ナイロン タイプ大腿部用 コネクタ形状バヨネット 材質(ホース)PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番9-1368-06 適合腕周(cm)45〜56 材質(コネクタ)ニッケルメッキ真鍮 チューブ長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする