Bemis
Bemisの 研究関連用品・実験用必需品
Bemisの 実験研究用素材
Bemisの アルミ箔/フィルム
パラフィルム PMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50876877
品番
PM999
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
伸び縮み自在で、気密性に優れています。
検体や薬品を侵しません。
様々な形状に適合できます。
加熱可塑性があります。
無色半透明で無毒性です。
仕様
4" 10cm ×250Ft 7m クリア
トラスコ品番
217-9028
材質
パラフィン
色
クリア
長さ(m)
7
使用温度範囲(℃)
7〜32
幅(cm)
10
アズワン品番
6-711-04