Bemis
Bemisの 研究関連用品・実験用必需品
Bemisの 実験研究用素材
Bemisの アルミ箔/フィルム
パラフィルム PMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50876886
品番
PM1000
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
伸び縮み自在で、気密性に優れています。
検体や薬品を侵しません。
様々な形状に適合できます。
加熱可塑性があります。
無色半透明で無毒性です。
仕様
2" 5cm ×250Ft 75m パープル
材質
パラフィン
色
パープル
長さ(m)
75
使用温度範囲(℃)
7〜32
幅(cm)
5
アズワン品番
6-711-05