アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの 安全メガネ
アズワンの 2眼型 メガネ
メガネ対応ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50876920
品番
SE6CAF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メガネの上から着用可能です。
つるの角度、長さの調整ができます。
額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。
メタルフリーデザインの保護メガネです。
材質
レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)
【つる】117(〜最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×60(展開時150)
レンズ
(厚さ)1.7、(奥行)30
対応
ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)
0.9999
アズワン品番
8-461-01