ウインセス
ウインセスの リハビリ・生活補助
ウインセスの 移動補助用品
体位変換用スライディンググローブ 静電気対策 ライトブルー T4132シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50876965
品番
T4132
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
介護用の体位変換、除圧用グローブです。
仕様
静電気対策(ライトブルー)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
裾口:190
サイズ
M
全長(cm)
47
アズワン品番
7-3682-03
洗濯方法
洗濯可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません