体位変換用スライディンググローブ 静電気対策 ライトブルー T4132シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50876974 品番 T4132
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

介護用の体位変換、除圧用グローブです。

仕様静電気対策(ライトブルー) 材質ポリエステル 寸法(mm)裾口:200 サイズL 全長(cm)47 アズワン品番7-3682-04 洗濯方法洗濯可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする