明邦化学
明邦化学の 机上整理・収納用品
明邦化学の レターケース
ウォーターガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50877017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーンパッキン付きの防水ケースです。
仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
付属品
本体可変仕切板×1枚・中皿可変仕切板×6枚
仕様
72
材質
本体・仕切板・中皿/耐衝撃性コーポリマー、蓋/インパクトスチロール、止具・ハンドル/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
内寸法(mm)
315×156×111
外寸法(mm)
340×190×168
アズワン品番
0-8928-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません